Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
V90°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
注文コード
24800224
品番
SD V90Y(左)
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・枝管口径・勾配
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
100×100-150
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
向き
左
寸法L(mm)
50±2
寸法L1(mm)
300
寸法A(mm)
179
寸法F(mm)
65±2
寸法E(mm)
25.5
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
20
寸法I(mm)
126
寸法J(mm)
65±2
寸法G(mm)
115
寸法K(mm)
129.5
寸法Z1(mm)
75±2
寸法Z2(mm)
125±2
寸法Ho(mm)
193
商品豆知識
配管工事を支える補助部材