3cm段差付V90°合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 枝管口径(Φmm)75 注文コード24800258 品番SD V90YS(左)
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は枝管口径など4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)100×75-150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)75 勾配2/100 向き 寸法L(mm)50±2 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)166 寸法F(mm)60±2 寸法S(mm)30 寸法B(mm)55 寸法I(mm)126 寸法J(mm)60±2 寸法G(mm)100 寸法K(mm)159.5 寸法Z1(mm)92±2 寸法Z2(mm)108±2 寸法Ho(mm)218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする