芦森工業
芦森工業の 水のう袋
吸水くん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
24800283
品番
L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
サイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
吸水シート
モノタロウ
¥
27,980
¥
30,778
税込
用途
給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
寸法(cm)
38×49×0.8
質量(kg)
10
吸水量(L)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24800283
L
43160138
L
吸水くん
芦森工業
1ケース(50枚)
¥
42,980
税込
¥
47,278
注文コードが変更になりました