Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
V45°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
枝管口径(Φmm)
50
注文コード
24800285
品番
SD V45Y(右)
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
枝管口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
100×50-150
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
50
向き
右
寸法A(mm)
173.5
寸法D(mm)
60±2
寸法B(mm)
60±2
寸法C(mm)
85
商品豆知識
配管工事を支える補助部材