Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
3cm段差付V45°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
枝管口径(Φmm)
100
流れ方向
左
注文コード
24800380
品番
SD V45YS(左)
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
枝管口径・流れ方向
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
流れ方向
左
材質
PVC
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
65±2
寸法B(mm)
65±2
寸法C(mm)
115
使用流体
排水
サイズ(mm)
100×100-150
向き
左
商品豆知識
配管工事を支える補助部材