Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
V90°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
125
枝管口径(Φmm)
100
勾配
1.7/100
注文コード
24800389
品番
SD V90Y(右)
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・枝管口径・勾配
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
125×100-200
本管口径(Φmm)
125
枝管口径(Φmm)
100
勾配
1.7/100
向き
右
寸法L(mm)
80±2
寸法L1(mm)
370
寸法A(mm)
334
寸法F(mm)
65±2
寸法E(mm)
38.5
寸法B(mm)
196.5
寸法C(mm)
50
寸法I(mm)
170
寸法J(mm)
65±2
寸法G(mm)
115
寸法K(mm)
155.5
寸法Z1(mm)
70±2
寸法Z2(mm)
170±2
寸法Ho(mm)
245.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材