Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
ストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24800434
品番
SD-W ST
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サイズ(mm)
100-300
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
材質
PVC
形状
ストレート
寸法H(mm)
129.5
寸法A(mm)
126
寸法B(mm)
50
寸法Z(mm)
300
呼び径(A)
100-300
寸法Z1(mm)
100
寸法Z2(mm)
100
マス径(Φmm)
300
寸法Ho(mm)
188
商品豆知識
配管工事を支える補助部材