ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24800477 品番 SD-W ST
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
サイズ(mm)200-300 本管口径(Φmm)200 勾配1.2/100 材質PVC 形状ストレート 寸法H(mm)226 寸法A(mm)225 寸法B(mm)100±2 寸法Z(mm)580 呼び径(A)200-300 寸法Z1(mm)175±2 寸法Z2(mm)175±2 マス径(Φmm)300 寸法Ho(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする