Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
ストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24800486
品番
SD ST
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
サイズ(mm)
150P-200
本管口径(Φmm)
150
勾配
1.5/100
材質
PVC
形状
ストレート
寸法H(mm)
177
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
80±2
寸法Z(mm)
410
呼び径(A)
150P-200
寸法Z1(mm)
125±2
寸法Z2(mm)
125±2
マス径(Φmm)
200
寸法Ho(mm)
274
商品豆知識
配管工事を支える補助部材