Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
90°曲がり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マス径(Φmm)
300
本管口径(Φmm)
100
注文コード
24800504
品番
SD-W 90L(右)
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
マス径・本管口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
100-300
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
向き
右
材質
PVC
形状
90°曲り
寸法L(mm)
275
寸法H(mm)
128.5
寸法A(mm)
175
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
100±2
寸法C(mm)
60
寸法Z(mm)
225±2
梱包数
1
呼び径(A)
100-300
流れ方向
右
マス径(Φmm)
300
寸法Ho(mm)
245
商品豆知識
配管工事を支える補助部材