90°曲がり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)300 本管口径(Φmm)100 注文コード24800520 品番SD-W 90L(左)
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はマス径・本管口径など10種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)100-300 本管口径(Φmm)100 勾配2/100 向き 材質PVC 形状90°曲り 寸法L(mm)275 寸法H(mm)128.5 寸法A(mm)175 寸法E(mm)- 寸法B(mm)100±2 寸法C(mm)60 寸法Z(mm)225±2 梱包数1 呼び径(A)100-300 流れ方向 マス径(Φmm)300 寸法Ho(mm)245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする