90°曲がり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)200 注文コード24800574 品番SD-W 90L(左)
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はマス径・本管口径など10種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)200-200 本管口径(Φmm)200 勾配1.2/100 向き 材質PVC 形状90°曲り 寸法L(mm)275 寸法H(mm)231 寸法A(mm)210 寸法E(mm)105 寸法B(mm)80±2 寸法C(mm)55 寸法Z(mm)170±2 梱包数- 呼び径(A)200-200 流れ方向 マス径(Φmm)200 寸法Ho(mm)326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする