Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45°曲がり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
75
勾配
-
注文コード
24800626
品番
SD 45L(兼)
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・勾配
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
75-125
本管口径(Φmm)
75
勾配
-
向き
兼
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
106.5
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
17
梱包数
4
寸法Z1(mm)
95
寸法Ho(mm)
153.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材