Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45°曲がり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
125
勾配
1.7/100
注文コード
24800678
品番
SD-W 45L(右)
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・勾配
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
125-300
本管口径(Φmm)
125
勾配
1.7/100
向き
右
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
155.5
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
30
梱包数
1
寸法Z1(mm)
185
寸法Ho(mm)
270
商品豆知識
配管工事を支える補助部材