Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45°曲がり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
150
勾配
1.5/100
注文コード
24800696
品番
SD-E 45L(右)
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・勾配
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
150-150
本管口径(Φmm)
150
勾配
1.5/100
向き
右
寸法L(mm)
185
寸法H(mm)
177
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
18
梱包数
4
寸法Z1(mm)
105
寸法Ho(mm)
239
商品豆知識
配管工事を支える補助部材