Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45°曲がり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
200
勾配
1.2/100
注文コード
24800748
品番
SD-W 45L(左)
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・勾配
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
200-300
本管口径(Φmm)
200
勾配
1.2/100
向き
左
寸法L(mm)
290
寸法H(mm)
226
寸法A(mm)
225
寸法B(mm)
100±2
寸法C(mm)
30
梱包数
1
寸法Z1(mm)
185(±2)
寸法Ho(mm)
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材