Premium Low Edition(Silver) AKRacing Premium オフィスチェア AKRacing(エーケーレーシング) 24800808 Premium Low Edition(Silver) AKRacing Premium オフィスチェア AKRacing(エーケーレーシング) 24800808 Premium Low Edition(Silver) AKRacing Premium オフィスチェア AKRacing(エーケーレーシング) 24800808 Premium Low Edition(Silver) AKRacing Premium オフィスチェア AKRacing(エーケーレーシング) 24800808

AKRacing Premium オフィスチェア

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24800808 品番 Premium Low Edition(Silver)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,801
販売価格(税別)
63,455

日本人ユーザーにマッチする設計の見直し
座面チルト機能で臀部や太腿にかかる負荷を背中・腰に分散
ストッパー付きPUキャスター採用
平均的な身長からやや背の高いユーザーに適したサイズ感
カラーバリエーションはそれぞれが個性を主張する3パターン
機能・デザイン両面においてブラッシュアップを図ったオフィス向けハイエンドモデル

色(張地)シルバー 全高(mm)1295〜1360 座面高さ(mm)365〜430 座面寸法(幅×奥行)(mm)390×540 本体質量(kg)25 その他短尺シリンダー+座面チルト機能 質量(kg)25 シルバー 許容荷重(kg)150 高さ(mm)1295〜1360 タイプ低座面タイプ 耐荷重(kg)150 キャスターあり(ストッパー付) 材質(キャスター)ポリウレタン 張地高耐久PUレザー 肘掛あり 全質量(kg)28 高さ(cm)【アームレスト】63〜77 ※地面からの高さの調節幅【椅子】129.5〜136【背もたれ】93 座高(mm)365〜430 素材レザー 全幅(cm)68 座面幅(cm)38 座面奥行(cm)55 座面高(cm)36.5〜43 総質量(kg)30.5 正味質量(kg)25 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24800783
2023-06-06
用途:
パソコン作業時
ユタカ機設株式会社 様 (建設業・工事業)

ヘルニアになったので所謂オフィスチェアから買い替えました。
長時間の作業でも疲れにくいので非常に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする