Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
22 1/2°曲がり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
100
勾配
-
注文コード
24800809
品番
SD-N 22 1/2L(兼)
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・勾配
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
100-200
本管口径(Φmm)
100
勾配
-
向き
兼
寸法L(mm)
185
寸法H(mm)
133.5
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
25
寸法Z1(mm)
135
寸法Ho(mm)
222
商品豆知識
配管工事を支える補助部材