Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
22 1/2°曲がり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
125
勾配
1.7/100
注文コード
24800818
品番
SD 22 1/2L(右)
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・勾配
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
125-200
本管口径(Φmm)
125
勾配
1.7/100
向き
右
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
155.5
寸法A(mm)
170
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
25
寸法Z1(mm)
135
寸法Ho(mm)
245.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材