大岡製作所
大岡製作所の ドリル
大岡製作所の ハイスドリル
大岡製作所の ハイスストレートシャンク
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
0.6
注文コード
24800853
品番
D006
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
ドリル径(Φmm)
0.6
溝長(mm)
8.5
全長(mm)
30
材質
HSS(ハイス)
シャンク形状
ストレートシャンク
刃先角度(°)
118