Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
90°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
125
勾配
1.7/100
注文コード
24800915
品番
SD-W 90Y(左)
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・勾配
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
125-300
本管口径(Φmm)
125
勾配
1.7/100
向き
左
寸法L(mm)
331
寸法H(mm)
155.5
寸法A(mm)
190
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
100±2
寸法L2(mm)
255
寸法Z(mm)
480
寸法G(mm)
-
寸法C1(mm)
60
寸法C2(mm)
25
寸法Z1(mm)
115±2
寸法Z2(mm)
235±2
寸法Z3(mm)
190±2
寸法Ho(mm)
270
商品豆知識
配管工事を支える補助部材