Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
90°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
150
勾配
1.5/100
注文コード
24800967
品番
SD 90Y(右)
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・勾配
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
150×100-200
本管口径(Φmm)
150
枝管口径(Φmm)
100
勾配
1.5/100
向き
右
寸法L(mm)
279
寸法H(mm)
177
寸法A(mm)
180
寸法F(mm)
47
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
80±2
寸法L2(mm)
190
寸法Z(mm)
410
寸法G(mm)
23.5
寸法C1(mm)
50
寸法C2(mm)
26
寸法Z1(mm)
75±2
寸法Z2(mm)
175±2
寸法Z3(mm)
140±2
寸法Ho(mm)
274
商品豆知識
配管工事を支える補助部材