Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
90°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
200
勾配
1.2/100
注文コード
24800994
品番
SD-W 90Y(左)
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・勾配
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
200-300
本管口径(Φmm)
200
勾配
1.2/100
向き
左
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
226
寸法A(mm)
225
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
100±2
寸法L2(mm)
295
寸法Z(mm)
560
寸法G(mm)
-
寸法C1(mm)
60
寸法C2(mm)
25
寸法Z1(mm)
115±2
寸法Z2(mm)
235±2
寸法Z3(mm)
190±2
寸法Ho(mm)
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材