Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
150
勾配
1.5/100
注文コード
24801098
品番
SD-E 45Y(左)
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・勾配
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
150-150
本管口径(Φmm)
150
勾配
1.5/100
向き
左
寸法L(mm)
354
寸法H(mm)
177
寸法L1(mm)
285
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
50
寸法Z(mm)
410
寸法G(mm)
-
寸法C1(mm)
80
寸法C2(mm)
2
寸法Z1(mm)
205
寸法Z2(mm)
45
寸法Z3(mm)
205
寸法Ho(mm)
239
商品豆知識
配管工事を支える補助部材