Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
200
勾配
1.2/100
注文コード
24801134
品番
SD-W 45Y(左)
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・勾配
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
200-300
本管口径(Φmm)
200
勾配
1.2/100
向き
左
寸法L(mm)
463
寸法H(mm)
226
寸法L1(mm)
375
寸法A(mm)
225
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
100±2
寸法Z(mm)
560
寸法G(mm)
-
寸法C1(mm)
95
寸法C2(mm)
35
寸法Z1(mm)
270±2
寸法Z2(mm)
80±2
寸法Z3(mm)
270±2
寸法Ho(mm)
345
商品豆知識
配管工事を支える補助部材