3cm段差付45°合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本管口径(Φmm)100 勾配2/100 注文コード24801168 品番SD-N 45YS(右)
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は本管口径・勾配など12種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)100-200 本管口径(Φmm)100 勾配2/100 向き 寸法L(mm)279 寸法H(mm)163.5 寸法L1(mm)245 寸法A(mm)160 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)80 寸法C(mm)50 寸法Z(mm)330 寸法C2(mm)50.5 寸法Z1(mm)165 寸法Z2(mm)65 寸法Z3(mm)195 寸法Ho(mm)252

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする