Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
3cm段差付45°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
注文コード
24801177
品番
SD-N 45YS(左)
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・勾配
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
100-200
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
向き
左
寸法L(mm)
279
寸法H(mm)
163.5
寸法L1(mm)
245
寸法A(mm)
160
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
50
寸法Z(mm)
330
寸法C2(mm)
50.5
寸法Z1(mm)
165
寸法Z2(mm)
65
寸法Z3(mm)
195
寸法Ho(mm)
252
商品豆知識
配管工事を支える補助部材