Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
3cm段差付45°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
125
勾配
1.7/100
注文コード
24801220
品番
SD 45YS(左)
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・勾配
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
125-200
本管口径(Φmm)
125
勾配
1.7/100
向き
左
寸法L(mm)
298
寸法H(mm)
178.5
寸法L1(mm)
240
寸法A(mm)
163
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
52
寸法Z(mm)
370
寸法C2(mm)
20
寸法Z1(mm)
172
寸法Z2(mm)
68
寸法Z3(mm)
175
寸法Ho(mm)
272
商品豆知識
配管工事を支える補助部材