Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
3cm段差付45°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
125
勾配
1.7/100
注文コード
24801229
品番
SD 45YS(右)
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・勾配
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
125×100-200
本管口径(Φmm)
125
枝管口径(Φmm)
100
勾配
1.7/100
向き
右
寸法L(mm)
296
寸法H(mm)
185
寸法L1(mm)
250
寸法A(mm)
169.5
寸法F(mm)
30
寸法E(mm)
155
寸法B(mm)
80±2
寸法C(mm)
70
寸法Z(mm)
380
寸法C2(mm)
25
寸法Z1(mm)
200±2
寸法Z2(mm)
50±2
寸法Z3(mm)
200±2
寸法Ho(mm)
275
商品豆知識
配管工事を支える補助部材