Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
3cm段差付平行・90°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
100
注文コード
24801466
品番
SD HYS(右)
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・枝管口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
100×100-150
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
向き
右
寸法L(mm)
310
寸法H(mm)
126
寸法A(mm)
50±2
寸法F(mm)
215
寸法E(mm)
165±2
寸法B(mm)
159.5
寸法C(mm)
139
寸法M(mm)
50
寸法N(mm)
-
寸法I(mm)
115±2
寸法J(mm)
165
寸法G(mm)
89
寸法K(mm)
25.5
寸法Z1(mm)
115±2
寸法Z2(mm)
95±2
寸法Ho(mm)
218
商品豆知識
配管工事を支える補助部材