Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
90°2本合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24801570
品番
SD 90YW(右)
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
75
勾配
2/100
向き
右
寸法L(mm)
242
寸法H(mm)
129.5
寸法L1(mm)
300
寸法A(mm)
85
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
40
寸法Z(mm)
180
寸法I(mm)
126
寸法G(mm)
13
寸法Z1(mm)
140±2
寸法Z2(mm)
110
寸法Z3(mm)
90
サイズ(mm)
100×75-150
寸法Ho(mm)
188
商品豆知識
配管工事を支える補助部材