90°2本合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24801579 品番SD 90YW(左)
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)75 勾配2/100 向き 寸法L(mm)242 寸法H(mm)129.5 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)85 寸法F(mm)- 寸法S(mm)- 寸法E(mm)50 寸法B(mm)25 寸法C(mm)40 寸法Z(mm)180 寸法I(mm)126 寸法G(mm)13 寸法Z1(mm)140±2 寸法Z2(mm)110 寸法Z3(mm)90 サイズ(mm)100×75-150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする