Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45°90°2音合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
125
枝管口径(Φmm)
100
注文コード
24801597
品番
SD YW(左)
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・枝管口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
125×100-200
本管口径(Φmm)
125
枝管口径(Φmm)
100
勾配
1.7/100
向き
左
寸法L(mm)
300.5
寸法H(mm)
155.5
寸法L1(mm)
235
寸法A(mm)
170
寸法F(mm)
12
寸法B(mm)
80
寸法L2(mm)
225
寸法Z(mm)
380
寸法C1(mm)
50
寸法C2(mm)
20
寸法Z1(mm)
130
寸法Z2(mm)
120
寸法Z3(mm)
185
寸法H0(mm)
245.5
寸法Z4(mm)
175
商品豆知識
配管工事を支える補助部材