Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45°90°2音合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
150
枝管口径(Φmm)
100
注文コード
24801606
品番
SD YW(右)
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・枝管口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
150×100-200
本管口径(Φmm)
150
枝管口径(Φmm)
100
勾配
1.5/100
向き
右
寸法L(mm)
314
寸法H(mm)
177
寸法L1(mm)
245
寸法A(mm)
180
寸法F(mm)
23.5
寸法B(mm)
80
寸法L2(mm)
225
寸法Z(mm)
410
寸法C1(mm)
45
寸法C2(mm)
35
寸法Z1(mm)
130
寸法Z2(mm)
120
寸法Z3(mm)
195
寸法H0(mm)
274
寸法Z4(mm)
175
商品豆知識
配管工事を支える補助部材