Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45°90°2音合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
150
枝管口径(Φmm)
125
注文コード
24801640
品番
SD YW(左)
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・枝管口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
150×125-200
本管口径(Φmm)
150
枝管口径(Φmm)
125
勾配
1.5/100
向き
左
寸法L(mm)
344
寸法H(mm)
177
寸法L1(mm)
260
寸法A(mm)
180
寸法F(mm)
11.5
寸法B(mm)
80
寸法L2(mm)
255
寸法Z(mm)
460
寸法C1(mm)
50
寸法C2(mm)
15
寸法Z1(mm)
175
寸法Z2(mm)
125
寸法Z3(mm)
195±2
寸法H0(mm)
274
寸法Z4(mm)
190
商品豆知識
配管工事を支える補助部材