3cm段差付45°90°2本合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本管口径(Φmm)150 枝管口径(Φmm)100 勾配1.5/100 注文コード24801694 品番SD YWS(左)
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は本管口径・枝管口径・勾配など6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)150×100-200 本管口径(Φmm)150 枝管口径(Φmm)100 勾配1.5/100 向き 寸法L(mm)315 寸法H(mm)180 寸法L1(mm)410 寸法A(mm)80 寸法F(mm)- 寸法E(mm)35 寸法B(mm)207 寸法C(mm)45 寸法Z(mm)226 寸法L3(mm)245 寸法M(mm)6.5 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法Z1(mm)176 寸法Z2(mm)130 寸法Z3(mm)120 寸法Z4(mm)195 寸法Ho(mm)304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする