Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
3cm段差付左右合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
125
勾配
1.7/100
注文コード
24801719
品番
SD-W WLS
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・勾配
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
125-300
本管口径(Φmm)
125
勾配
1.7/100
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
-
寸法A(mm)
190
寸法F(mm)
300
寸法S(mm)
30
寸法E(mm)
110
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
60
寸法L2(mm)
300
寸法Z(mm)
470
梱包数
1
寸法G(mm)
185.5
寸法Z1(mm)
170(±2)
寸法Z2(mm)
235±2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材