曜日別特売
D100 鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工 大岡製作所 24801797

鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(5本)注文コード24801797品番D100
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ

ドリル径(Φmm)10溝長(mm)95全長(mm)130材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする