Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
ドロップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24801807
品番
SD-W DR
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サイズ(mm)
100-300
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
材質
PVC
形状
ドロップ
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
127.5
寸法A(mm)
100±2
寸法F(mm)
215
寸法E(mm)
175
寸法B(mm)
75±2
寸法C(mm)
165±2
呼び径(A)
100-300
寸法Z1(mm)
170±2
マス径(Φmm)
300
寸法Ho(mm)
390
商品豆知識
配管工事を支える補助部材