ドロップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24801816 品番 SD DR
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
サイズ(mm)125-200 本管口径(Φmm)125 勾配1.7/100 材質PVC 形状ドロップ 寸法L(mm)190 寸法H(mm)155.5 寸法A(mm)80 寸法F(mm)160 寸法E(mm)170 寸法B(mm)90 寸法C(mm)95 呼び径(A)125-200 寸法Z1(mm)125 マス径(Φmm)200 寸法Ho(mm)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする