ドロップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24801825 品番 SD-W DR
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
サイズ(mm)125-300 本管口径(Φmm)125 勾配1.7/100 材質PVC 形状ドロップ 寸法L(mm)240 寸法H(mm)155.5 寸法A(mm)100±2 寸法F(mm)180 寸法E(mm)190 寸法B(mm)90±2 寸法C(mm)115±2 呼び径(A)125-300 寸法Z1(mm)175±2 マス径(Φmm)300 寸法Ho(mm)370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする