ドロップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24801850 品番 SD-W DR
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
サイズ(mm)150-300 本管口径(Φmm)150 勾配1.5/100 材質PVC 形状ドロップ 寸法L(mm)255 寸法H(mm)177 寸法A(mm)100 寸法F(mm)185 寸法E(mm)200 寸法B(mm)100 寸法C(mm)105 呼び径(A)150-300 寸法Z1(mm)175 マス径(Φmm)300 寸法Ho(mm)385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする