Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
90°合流ドロップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24801868
品番
SD-N DRY
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
サイズ(mm)
100-200
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
備考
塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
寸法L(mm)
175
寸法H(mm)
133.5
寸法L1(mm)
1715
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
130
寸法E(mm)
160
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
80
梱包数
2
寸法Z1(mm)
125
寸法Z2(mm)
125
寸法Ho(mm)
290
商品豆知識
配管工事を支える補助部材