Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
90°合流ドロップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
100
備考
-
注文コード
24801877
品番
SD-W DRY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
本管口径・備考
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
100-300
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
備考
-
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
128.5
寸法L1(mm)
220
寸法A(mm)
100(±2)
寸法F(mm)
215
寸法E(mm)
175
寸法B(mm)
75±2
寸法C(mm)
165±2
梱包数
1
寸法Z1(mm)
170(±2)
寸法Z2(mm)
170±2
寸法Ho(mm)
390
商品豆知識
配管工事を支える補助部材