Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
90°合流ドロップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24801895
品番
SD DRY
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サイズ(mm)
150-200
本管口径(Φmm)
150
勾配
1.5/100
備考
塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
177
寸法L1(mm)
210
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
185
寸法E(mm)
180
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
105
梱包数
4
寸法Z1(mm)
130
寸法Z2(mm)
130
寸法Ho(mm)
365
商品豆知識
配管工事を支える補助部材