Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
左右合流ドロップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24801929
品番
SD DRW
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
サイズ(mm)
125-200
本管口径(Φmm)
125
勾配
1.7/100
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
155.5
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
160
寸法E(mm)
170
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
95
寸法Z(mm)
125±2
寸法Ho(mm)
330
商品豆知識
配管工事を支える補助部材