Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
左右合流ドロップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24801947
品番
SD-W DRW
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ(mm)
150-300
本管口径(Φmm)
150
勾配
1.5/100
寸法L(mm)
255
寸法H(mm)
177
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
185
寸法E(mm)
200
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
105
寸法Z(mm)
175
寸法Ho(mm)
385
商品豆知識
配管工事を支える補助部材