クロス合流ドロップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24801956 品番 SD DRクロス
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズ(mm)100-150 本管口径(Φmm)100 勾配2/100 材質PVC 形状クロス合流ドロップ 寸法L(mm)150 寸法H(mm)128.5 寸法A(mm)50±2 寸法F(mm)130 寸法E(mm)125 寸法B(mm)75 寸法C(mm)80 寸法Z(mm)100±2 呼び径(A)100-150 マス径(Φmm)150 寸法Ho(mm)255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする