クロス合流ドロップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24801974 品番 SD DRクロス
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
サイズ(mm)150-200 本管口径(Φmm)150 勾配1.5/100 材質PVC 形状クロス合流ドロップ 寸法L(mm)210 寸法H(mm)177 寸法A(mm)80 寸法F(mm)185 寸法E(mm)180 寸法B(mm)100 寸法C(mm)105 寸法Z(mm)130 呼び径(A)150-200 マス径(Φmm)200 寸法Ho(mm)365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする