Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
落差調整
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勾配
1.7/100
備考
VT-S125-200、ゴムバンド、接着剤セット品
注文コード
24802017
品番
SD VT 支管付き
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勾配・備考
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
備考
VT-S125-200、ゴムバンド、接着剤セット品
寸法H(mm)
680
寸法A(mm)
135(±2)
寸法F(mm)
35
寸法E(mm)
66
寸法B(mm)
80±2
寸法C(mm)
499
寸法Z(mm)
200
梱包数
2
寸法M(mm)
371
寸法I(mm)
208.5
寸法J(mm)
321
寸法K(mm)
150.5
寸法G(Φmm)
-
サイズ(mm)
125-200 支管付き
勾配
1.7/100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材